AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIASNE8013 INTERRUTTORE/DEVIATORE UNIPOLARE MINIATU

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIASNE8013 INTERRUTTORE/DEVIATORE UNIPOLARE MINIATU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Interruttore

  • Numero di poli - 1

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075691875

Codice prodotto

ASIASNE8013

Cod. produttore

ASNE8013

Produttore

ASI

Tipo di interruttore:

Interruttore

Numero di poli:

1

Con posizione 0:

no

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipo di dispositivo:

Apparecchio da incasso

Corrente ininterrotta nominale Iu:

3 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

Altri

Idoneo per montaggio frontale:

Grado di protezione IP frontale:

IP30

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

250 V

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no