AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS63/02 TERMOMETRO 2CANALI+2SONDE LIQUIDO/CONTAT - AS63/02

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS63/02 TERMOMETRO 2CANALI+2SONDE LIQUIDO/CONTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -50...1230 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148066972

Codice prodotto

ASIAS63/02

Cod. produttore

AS63/02

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-50...1230 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

l termometro digitale palmare a 2 canali di ingresso AS63 è disponibile in 2 versioni a seconda delle sonde di temperatura (tipo k) fornite in dotazione:• AS63/01: dotato di 2 sonde a filo ATT01 (campo di misura -50°C…+250°C)• AS63/02: dotato di 1 sonda per misure in aria/liquidi ATT02 (campo di misura -50°C…+600°C) e di 1 sonda per misure a contatto ATT03 (campo di misura -50°C…+500°C)Lo strumento, oltre alla semplice misura di temperatura istantanea, consente di memorizzare e richiamare a displayi valori massimo (MAX) e minimo (MIN) rilevati, nonché eseguire la verifica della temperatura differenziale misurata tra i 2 canali di ingresso.In funzione di specifiche esigenze di misura, AS63 può essere abbinato ad altre sonde opzionali di tipo K dotate di connettore miniaturizzato a lamelle in linea (in-line plug).