ASITA - ASIAS5210 SISTEMA PROVA REL? - AS5210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050148064572
Codice prodotto
ASIAS5210
Cod. produttore
AS5210
Produttore
ASI
AS5210 è un sistema di prova delle protezioni di interfaccia (SPI) in Bassa Tensione e Media Tensione e delle protezioni generali (SPG) dedicato alle verifiche in campo, come prescritto dalle norme tecniche di riferimento: CEI 0-21: 2022-03, CEI 0-16: 2022-03.Lo strumento è alloggiato in una valigia rigida ideale per il trasporto (anche aereo) e l’utilizzo all’interno di cabine e sottostazioni. Il fronte dello strumento incorpora un display LCD a 128×64 pixel per la visualizzazione locale delle misure in corso ed il vero cuore del sistema è nel software per computer AS5200-Link che ne consente la totale e piena configurazione, misura, visualizzazione, salvataggio dei dati e creazione del rapporto di prova “inviolabile” come richiesto dalle norme sopra riportate. L’interfaccia utente del software è completa e semplice al tempo stesso. Basta un click per avviare la prova in quanto il software integra di serie tutti i “preset” previsti dalle normative tecniche; il software permette inoltre all’operatore di impostare preset personalizzati per configurare condizioni di prova specifiche. Per le prove in Media Tensione il software calcola automaticamente i valori di prova in funzione dei valori di primario/secondario dei TA e dei TV installati in impianto; questa funzione è attiva anche quando si utilizzano le uscite di basso livello per sensori elettronici tipo “Thytronic”. Sono infine disponibili 2 utility di calcolo finalizzate a semplificare le procedure di configurazione delle soglie di corrente e del tempo di intervento elaborato sul calcolo della media mobile.



