AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS5160/SPAT Set pistole A.T. per AS5160(S2078)

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS5160/SPAT Set pistole A.T. per AS5160(S2078)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione del set -

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 6000 V

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148064633

Codice prodotto

ASIAS5160/SPAT

Cod. produttore

AS5160/SPAT

Produttore

ASI

Tipo di accessorio / ricambio:

Sonda di misurazione

Versione del set:

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

6000 V

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)