ASITA - ASIAS5060LIGHT STRUMENTO MULTIFUNZIONE VERIFICA IMPIANT - AS5060LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050148060062
Codice prodotto
ASIAS5060LIGHT
Cod. produttore
AS5060LIGHT
Produttore
ASI
Strumento portatile multifunzione per prove e verifiche su impianti elettrici.AS5060 e AS5060LIGHT sono strumenti multifunzione dedicati alle verifiche di sicurezza elettrica degli impianti elettrici civili e industriali secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 e dal D.M. 37/08.I due modelli si differenziano unicamente per la quantità e tipologia di accessori forniti in dotazione; AS5060LIGHT può essere completato ed equipararsi a AS5060 semplicemente dotandosi degli accessori inizialmente non previsti.