AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS50/CEE5P63A ADATTATORE X MISURE SU PRESA CEE 5POLI-6 - AS50/CEE5P63A

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS50/CEE5P63A ADATTATORE X MISURE SU PRESA CEE 5POLI-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 400 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148065937

Codice prodotto

ASIAS50/CEE5P63A

Cod. produttore

AS50/CEE5P63A

Produttore

ASI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

400 V

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

63 A