ASITA - ASI3665-20 TESTER PER RETI LAN - 3665-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033075691233
Codice prodotto
ASI3665-20
Cod. produttore
3665-20
Produttore
ASI
3665-20 è un tester portatile di verifica delle connessioni delle reti LAN, ideale per testare in velocità la mappatura dei cavi di rete individuando le anomalie sul cablaggio quali, cavi interrotti, cortocircuiti, coppie divise o incrociate ed altri errori sul cablaggio. Lo strumento misura la lunghezza del cavo LAN e, in caso di guasto rilevato, misura la distanza dall’interruzione o dal cortocircuito. 3665-20 può essere utilizzato su cavi schermati e non schermati, con impedenza caratteristica 100Ohm,di categoria 3, 4, 5, 5e e 6.Opzionalmente sono disponibili kit da 5 terminatori per la mappatura di fasci multipli di cavi di rete.