AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASI3490 MISURATORE ISOLAMENTO+CONTINUITA ANALOG - 3490

ASITA
copiacopia
ASITA - ASI3490 MISURATORE ISOLAMENTO+CONTINUITA ANALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075693435

Codice prodotto

ASI3490

Cod. produttore

3490

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

no

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.05...4000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

no

Misura per basse resistenze:

Memoria dei valori misurati:

no

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

no

Interfaccia:

no

Misuratore di isolamento analogico multitensione e prova continuità,tecnologia HIOKI (fino a 1000V, cont. 200mA). Principali caratteristiche: Misura della resistenza di isolamento con tre tensione di prova: 250, 500, 1000 Vc.c. Prova continuità del conduttore di protezione con corrente di 200 mA (CEI 64-8). Alloggiato in una pratica custodia in plastica rigida per proteggerlo da urti e contemporaneamente contenere i terminali di misura. Possibilità di utilizzare la sonda “salvatempo” opzionale (9788) coni comando per il controllo remoto dell’esecuzione della prova. Struttura "Drop Proof"; resiste all’urto cadendo da 1m di altezza su cemento con coperchio di protezione chiuso. Isolamento 250V max lettura 100 MOhm- 500V max lettura 100 MOhm- 1000V max lettura 4000 MOhm. Continuita' 0 ÷ 30 Ohm. Voltmetro 0 ÷ 600 Vc.a.