AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASI338472510NE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX25MMX10M IMQ NERO

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075686369

Codice prodotto

ASI338472510NE

Cod. produttore

338472510NE

Produttore

ASI

Colore:

Nero

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Isolante:

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.