AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASI3280-70F SET COMPOSTO DA 3280-10F + SENSORE CT628 - 3280-70F

ASITA
copiacopia
ASITA - ASI3280-70F SET COMPOSTO DA 3280-10F + SENSORE CT628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 4...4200 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148060925

Codice prodotto

ASI3280-70F

Cod. produttore

3280-70F

Produttore

ASI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

4...4200 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

133 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

La nuova era delle pinze amperometriche per ca con tecnologia HIOKI, anche per alte correnti Sensore di corrente di nuova concezione (senza nucleo ferromagnetico) di facile inserzione all’interno dei quadri dove vi sono spazi ridotti Solo 100 g in 16 mm di spessore Il toroide di 3280-10F misura corrente fino a 1000 Aca L'innovativo sensore flessibile CT6280 (opzionale per 3280-10F ed in dotazione su 3280-70F) misura corrente fino a 4200 Aca Altre misure: Tensione alternata, Tensione continua, Resistenza, Prova continuità Struttura “DROP PROOF”: resiste all’urto cadendo da 1 metro di altezza su cemento Protezione elettronica autoripristinante (PTC) contro le errate inserzioni fino a 250V nella portata di resistenza Utilizzo in condizioni climatiche estreme: da -25°C a +65°C Funzione di memoria display (DATA HOLD) Capacità del toroide: ø 33 mm Capacità del sensore flessibile CT6280 ø 130 mm (opzionale per 3280-10F)