AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT418200W00 CEFISO 20 TESTA PALO LED 3000K BCO - T418200W00

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1730 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079145770

Codice prodotto

ARMT418200W00

Cod. produttore

T418200W00

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1730 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Larghezza:

195 mm

Altezza / Profondità:

142 mm

Lunghezza:

332 mm

Apparecchio di illuminazione a luce diretta che impiega sorgenti LED ad alto rendimento. Installazione su palo . Costituito da corpo illuminante e attacco palo. Il fissaggio viene mantenuto con l’ausilio di grani di bloccaggio. Il palo non fornito dovrà avere un codolo ø 60mm e h 90mm per consentire il corretto fissaggio del testa palo. L’altezza del palo dovrà essere di 4m dal suolo per avere una superficie illuminata correttamente. In tali condizioni si possono installare pali ad una distanza di 15 m adatti per illuminare una carreggiata di 4 m in modo da essere conformi alla classe S3 per piste ciclabili. Corpo in alluminio EN AB44100, attacco palo in ferro zincato, guarnizioni in silicone. Alimentatore elettronico interno al corpo.L’apparecchio è protetto da sovratensioni impulsive fino a 4KV sia in modo differenziale che in modo comune. Vetro temprato serigrafato siliconato raso al corpo. Connettore IP67 per la connessione elettrica alla rete alloggiabile nel vano palo per cavi di diametro 5-13,5mm.Circuiti a LED con lenti in PMMA con fascio ad emissione stradale. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-3 . Grado protezione IP65. Classe isolamento II. Lampada LED 40W 3000K 1730lm.