AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4036NSPW00 EGO 150R DO NARROW SPOT 3000K ACC

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 366 lm

  • Diametro di incasso - 260 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079882279

Codice prodotto

ARMT4036NSPW00

Cod. produttore

T4036NSPW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

366 lm

Diametro di incasso:

260 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Diametro esterno:

150 mm

Adatto per numero di lampade:

4

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Ego 150 driver-over 10° 366 lm 3000K Tondo. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile e carrabili. Profondità di incasso: Ego WO/DO: da 110mm a 120mm, Ego Flat WO: 60mm. Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX. Ego 55-90 / Ego flat 55-90 disponibili anche con cornice in alluminio verniciato. Ego 150-220-320 / Ego flat 150-220 disponibili anche con vetro di spessore 8 mm a filo pavimento. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Tutte le versioni Ego (esclusa le versione flat) sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo. Per le versioni 55 e 90 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Classe d’isolamento: Ego WO/DO: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III). Ego Flat WO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste. LED 4X2W (8W) 382lm 3000K 10°.