AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4034FLW00 EGO 90R WO FLOOD 3000K ALL

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 3.5 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 73 lm

  • Diametro di incasso - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077920539

Codice prodotto

ARMT4034FLW00

Cod. produttore

T4034FLW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

3.5 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

73 lm

Diametro di incasso:

190 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Diffusore luce:

Lente focus

Non dimmerabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Ego 90 walk-over alluminio 24° 3000K Tondo. LED 3W 233lm 3000K CRI80. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile e carrabili. Profondità di incasso: Ego WO/DO: da 110mm a 120mm, Ego Flat WO: 60mm. Versione tonda e quadrata in cinque dimensioni. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX.Ego 55-90 / Ego flat 55-90 disponibili anche con cornice in alluminio verniciato. Ego 150-220-320 / Ego flat 150-220 disponibili anche con vetro di spessore 8 mm a filo pavimento. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Tutte le versioni Ego (esclusa le versione flat) sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo. Per le versioni 55 e 90 alimentazione a 24 V e alimentatore remoto fornito a parte. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORXantivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse o regolabili. Lenti in PMMA in 3 versioni di fasci diversi. LED monocromatici bianchi disponibili in 2 temperature di colore: Caldo = 3000K Neutro = 4000K Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Classe d’isolamento: Ego WO/DO: classe I (eccetto EGO 55-90 classe III). Ego Flat WO: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Ottica FloodPermette di ottenere flussi luminosi ampi adatti per illuminare porzionivaste.