AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM060220 SURF PARETE LED 4000K NON DIMM BIANCO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3605 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078159150

Codice prodotto

ARMM060220

Cod. produttore

M060220

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3605 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

45 mm

Larghezza:

300 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

174 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Surf Parete 37W - LED 4000K - Bianco. DESIGN BY: Neil Poulton 2013. Materiali: Alluminio Verniciato. Apparecchio da parete ad emissione indiretta, LED ad alto rendimento. Oltre 3400lm di flusso installati. Efficienza molto elevata: più di 70 lumen per watt. Bianco neutro (4000K) – CRI=80 (typ.). Alimentazione elettronica non dimmerabile. Conforme alla norma EN62471, EN60598-1 ed altre norme specifiche.