ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA246600 NUR MINI GLOSS LED C BCO - A246600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con lampada - sì
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078394391
Codice prodotto
ARMA246600
Cod. produttore
A246600
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP20
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Diametro esterno:
360 mm
Materiale del riflettore:
Plastica
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
280 mm
Con copertura di protezione:
sì