AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA020110 MICONOS W 25 ORO SAT - A020110

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076760976

Codice prodotto

ARMA020110

Cod. produttore

A020110

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

60 lm/W

Colore del corpo:

Ottone

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Diametro esterno:

250 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

325 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Miconos Parete - Ottone satinato. Design by: Ernesto Gismondi. Colore: Ottone satinato. Installazione: Parete, Sospensione, Soffitto. Ambiente di utilizzo: Interni. Materiale: Vetro soffiato, acciaio. Serie: Design. Area di utilizzo: Tutti i progetti. Emissione: Diffusa. Profondità: cm 32.5. Sorgenti non fornite. Categoria: FLUO. Numero: 1. Watt: 20W. Lbs: G90. Attacco: E27. Durata (h): 12000h. Color Rendering: 1b. Temperatura Colore (K): 2700K. Sorgenti alternative: Categoria LED. Numero: 1. Watt: 12W. Flusso luminoso emesso (lm): 1000lm. Tipologia: 2. Attacco: E27. Class: A. Luminaire Watt: 20W. Tensione di alimentazione: 220V-240V. Flusso luminoso emesso (lm): 1200lm. CCT: 2700K.