ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA013100 TOLOMEO LETTURA LED CORPO ALL. - A013100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1670 mm
Con lampada - sì
Materiale - Alluminio
Numero di sorgenti luminose - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7449075446468
Codice prodotto
ARMA013100
Cod. produttore
A013100
Produttore
ARM
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1670 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Alluminio
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
III



