AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1999110APP DISCOVERY LED S - APP COMPATIBLE - 1999110APP

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 648 lm

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Diametro - 700 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076886577

Codice prodotto

ARM1999110APP

Cod. produttore

1999110APP

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

648 lm

Colore del corpo:

Alluminio

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Diametro:

700 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza della sospensione:

500...1650 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

17 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza:

5.4...5.4 W

Indice di resa cromatica:

90-100

Discovery Sospensione - Alluminio satinato - App Compatible. 7 LED 5.4W 648lm 3000K CRI90. Discovery è un elemento che non invade l'ambiente, totalmente assente e smaterializzato acquista volume quando è acceso grazie alla luce che disegna la superficie emittente centrale. L'effetto è una luce uniforme, perfetta per gli ambienti di lavoro. La grande competenza optoelettronica unita ad una profonda cultura del progetto e al know how tecnologico dà vita a una soluzione perfettamente trasversale e sorprendente nel tradurre l'innovazione in emozione della percezione. Le microincisioni, grazie ad un particolare sistema di focalizzazione laser, permettono di ottenere un grado di estrazione ottica di circa 80% garantendo un'ottima uniformità ad elemento acceso ed al tempo stesso una totale trasparenza da spento.