AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1833W20A ATHENA F 2700K BIANCO - 1833W20A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3761 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lampada - LED sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1831 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076424601

Codice prodotto

ARM1833W20A

Cod. produttore

1833W20A

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3761 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lampada:

LED sostituibile

Altezza / Profondità:

1831 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro:

320 mm

Athena - Bianco. LED 37W 3761lm 2700K CRI90. Lampada da terra con emissione diffusa indiretta, il cui ingombro minimo è la caratteristica principale del progetto. Due identici dischi sottili alla base e nel top sono collegati da un sottile stelo tubulare. La sua eleganza minimal lo rende un oggetto senza tempo. Le sue forme semplici sono l'ideale per qualsiasi ambiente pubblico e privato da abbinare con qualsiasi stile.