AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1361020A CADMO LED F BCO - 1361020A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1740 mm

  • Con lampada -

  • Materiale - Acciaio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076884511

Codice prodotto

ARM1361020A

Cod. produttore

1361020A

Produttore

ARM

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1740 mm

Con lampada:

Materiale:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada da lettura separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

no

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Lampada da terra. Un foglio d'acciaio avvolge e sprigiona nello stesso tempo una morbida luce, indiretta verso l'alto e diffusa lungo l'apertura verticale della lampada. Le due sorgenti luminose LED per emissione indiretta ed emissione diffusa, sono gestibili separatamente. Corpo lampada in acciaio verniciato con copribase in acciaio inox. Colore: Bianco/bianco.