ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1361010A CADMO LED F BCO/NRO - 1361010A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1740 mm
Con lampada - sì
Materiale - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449076884412
Codice prodotto
ARM1361010A
Cod. produttore
1361010A
Produttore
ARM
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1740 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada da lettura separata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II



