AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1055010A CASTORE TERRA 350 - 1055010A

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Altezza / Profondità - 1820 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022612938

Codice prodotto

ARM1055010A

Cod. produttore

1055010A

Produttore

ARM

Portalampada:

E27

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

1820 mm

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Colore del corpo:

Bianco

Sorgenti luminose orientabili:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Con rilevatore di presenza:

no

Larghezza:

350 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Con riflettore:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

Con rilevatore di movimento:

no

Classe di protezione:

II

Castore 35 terra. DESIGN BY: Michele De Lucchi , Huub Ubbens 2003. Materiali: Termoplastico,zama. Descrizione: Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolcepassaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Base in zama; stelo in resina termoplastica; diffusore in vetrosoffiato. Un tasto d’accensione touch, presente sullo stelo, permette la regolazione dell’intensità luminosa, la memorizzazione dell’ultimo livello di luce impostato e la possibilità di scegliere tra comando locale e comando remoto (presa comandata).