ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0241W00A FEBE C/W 2700K BIANCO - 0241W00A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 630 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076917257
Codice prodotto
ARM0241W00A
Cod. produttore
0241W00A
Produttore
ARM
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
630 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
102 lm/W
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
610 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
86 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile con push-button:
sì
Adatto per lampade di potenza:
6.2...6.2 W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
90-100
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Con cestello protezione lampada:
no



