ARTELETA INTERNATION - ARTWAT ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO - WAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8013202730127
Codice prodotto
ARTWAT
Cod. produttore
WAT
Produttore
ART
Adattatore universale da viaggio Con indicatore della tensione di rete 110 V e 220 V.Solo per apparecchi di classe II , senza contatto di terra.Multipresa universale con possibilità di inserire spine italiane (senza terra centrale), svizzere, inglesi, tedesche, francesi, danesi, americane, canadesi, russe, arabe, cinesi, giapponesi e australiane.Colore: nero Modello brevettato Adatto nei paesi con prese:- 125 V Taiwan, Giappone, Usa, Canada - 240 V Cina, Tailandia, Filippine - Cina, Australia, Nuova Zelanda - Gran Bretagna, Hong Kong, U.A.E., Singapore, Malesia - U.A.E., Russia, Cina, Europa, Sud America