ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.28 MINI PLAF. 28W 6400K TUTTALUCE - TTL.28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1188 mm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - no
Larghezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8013202667379
Codice prodotto
ARTTTL.28
Cod. produttore
TTL.28
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1188 mm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada:
no
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
G5
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
42 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


