AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTM1 LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE - TM1

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTM1 LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013202560014

Codice prodotto

ARTTM1

Cod. produttore

TM1

Produttore

ART

Lampada led professionale multifunzione.Intenso faro frontale con un ampio fascio diffuso a 150° per illuminare il luogo di lavoro.La potente torcia sommitale consente la visione anche a lunghe distanze.I 2 ganci piroettanti, le 3 potenti calamite e il corpo lampada orientabile sino a 180°, consentono un’ampia flessibilità d’utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro.Il rivestimento in tecnopolimero garantisce un’elevata resistenza agli agenti meccanici e chimici, mentre la finitura gommata conferisce un piacevole ed ergonomico comfort d’utilizzo.Equipaggiata di batteria ricaricabile al litio.