AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTSY28.WW PLAFONIERA LED PIATTA 28W 3000K - SY28.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSY28.WW PLAFONIERA LED PIATTA 28W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3000 lm

  • Lunghezza - 897 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202701103

Codice prodotto

ARTSY28.WW

Cod. produttore

SY28.WW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Lunghezza:

897 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

80 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

31 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniere piatte. Il design essenziale la rende facilmente utilizzabile per qualsiasi tipo d’installazione, sia essa a parete che a soffitto. L’altezza ridotta conferisce un’estetica compatta. Bassi consumi. Alta resa luminosa. Base in alluminio. Schermo in policarbonato. Alimentazione: 220-240V - 50 Hz. Resa cromatica: >80. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. Fattore di potenza: 0,95. Vita media: 20.000 ore. Lampada: LED 28W 3000Lm 4000K 110°. Dimensioni: 897 x 80 x 31 mm.