ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9119.N SPINA REVERSIBILE 2P+T 16A NERA - RL.9119.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tipo italiano S/P17
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Ad angolo retto
Confezione
50 PZ
EAN
8013202982601
Codice prodotto
ARTRL.9119.N
Cod. produttore
RL.9119.N
Produttore
ART
Modello:
Tipo italiano S/P17
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Ad angolo retto
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Spina reversibile 2P+T 16A 250V, corpo in policarbonato, spinotti in ottone nichelato annegati e protetti fermacavo con viti costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50. Colore Nero


