ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9022.N SPINA MOBILE SCHUKO 16A NERA - RL.9022.N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8013202984087
Codice prodotto
ARTRL.9022.N
Cod. produttore
RL.9022.N
Produttore
ART
Modello:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Spina schuko 16A in policarbonato nera, spinotti in ottone nichelato, con terra lateralefermacavo con viti.


