AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5130 MULTIPR.2 SCHUKO+4 BIPASSO BIANCA - RL.5130

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.5130 MULTIPR.2 SCHUKO+4 BIPASSO BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Interruttore differenziale - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8013202381718

Codice prodotto

ARTRL.5130

Cod. produttore

RL.5130

Produttore

ART

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese bipasso:

5

Con copertura:

no

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Contatti obliqui:

no

Multipresa predisposta di morsettiera per un veloce collegamento del cavo di alimentazione. Senza cavo di alimentazione. 4 prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti. 2 prese universali schuko + bipasso 10/16A con alveoli protetti alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. costruita secondo CEI 23-57, Cei 20-20 approvata. Colore: bianco