ARTELETA INTERNATION - ARTRL.3069 MULTIPRESA 4 PRESE 10-16A BIANCA - RL.3069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Forma del contenitore - Rettangolare
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Con copertura - no
Confezione
40 PZ
EAN
8013202691725
Codice prodotto
ARTRL.3069
Cod. produttore
RL.3069
Produttore
ART
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Forma del contenitore:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con copertura:
no
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Multipresa in tecnopolimero. Cavo H05VV-F 3x1.0mmq, lunghezza 1.5m, Spina annegata 2P+T 16A IMQ. Prese 2P+T 10/16A 250V bipasso con alveoli protetti con interruttore luminoso ON-OFF. Alette per il fissaggio con tasselli e/o con fascette. Costruita secondo CEI 23-57, CEI 20-20. Approvata IMQ