AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRF.170.I PRESA TELECOMANDATA 3680W - RF.170.I

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRF.170.I PRESA TELECOMANDATA 3680W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202910222

Codice prodotto

ARTRF.170.I

Cod. produttore

RF.170.I

Produttore

ART

Da utilizzare con il telecomando art. TF.65 Consente di comandare qualsiasi tipo di carico in modo “acceso/spento” Presa/Spina italiana 10A - 2 P+T con alveoli protetti Alimentazione 230V ~ 50Hz Portata max 2000 W Pulsante per comando manuale LED indicatore di stato attivo Grado di protezione IP 20 Classe di isolamento: II