AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTR505.D LAMPADA LED E14 5W 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTR505.D LAMPADA LED E14 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 480...480 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 86 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202039220

Codice prodotto

ARTR505.D

Cod. produttore

R505.D

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

480...480 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

86 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Fungo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade led dalla tradizionale forma a calice allargato. Permettono l’immediata sostituzione delle corrispondenti lampade incandescenza R39, R50, R63, R80. Alimentazione a tensione di rete. Base in plastica e alluminio. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 80 lm/W. Vita media: 25.000 oreClasse d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. 5W. 480 lm. 4000K