ARTELETA INTERNATION - ARTPL7.D LAMPADA PL LED 7W 4500K - PL7.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202879017
Codice prodotto
ARTPL7.D
Cod. produttore
PL7.D
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20