AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTPL.001 CARICABATTERIA A DINAMO - PL.001

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTPL.001 CARICABATTERIA A DINAMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Batteria fissa

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202901107

Codice prodotto

ARTPL.001

Cod. produttore

PL.001

Produttore

ART

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Batteria fissa

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale:

Plastica

Con lampada:

Torcetta con 2 LED bianchi ad alta luminosità. Corpo in ABS. Pulsante di comando per la torcia con 2 LED bianchi. Genera inoltre energia necessaria per caricare il telefonino. Tensione di uscita 8 VDC max. Corrente in uscita 320 mA max. 3 minuti di manovella = 3-5 minuti di conversazione. 3 minuti di manovella = 30-40 minuti di stand-by. Corredato di: 1 cavetto per telefoni NOKIA. 3 adattatori per telefoni ERICSON, MOTOROLA, SAMSUNG