AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.2 BLIST.2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.93A

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.2 BLIST.2 LAMPADINE XENON 2.4V 0.93A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - P13,5s

  • Alogena - no

  • Corrente nominale - 90 mA

  • Kripton - no

  • Xeno -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202083308

Codice prodotto

ARTLZ.2

Cod. produttore

LZ.2

Produttore

ART

Base:

P13,5s

Alogena:

no

Corrente nominale:

90 mA

Kripton:

no

Xeno:

Adatto per torce:

Lampadine per torce e lanterne.