AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.13 BLIST.2 LAMPADINE XENON 4.8V 0.90A

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLZ.13 BLIST.2 LAMPADINE XENON 4.8V 0.90A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - P13,5s

  • Colore - Neutro

  • Forma della lampada - Altri

  • Alogena - no

  • Corrente nominale - 900 mA

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202083391

Codice prodotto

ARTLZ.13

Cod. produttore

LZ.13

Produttore

ART

Base:

P13,5s

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Altri

Alogena:

no

Corrente nominale:

900 mA

Kripton:

no

Xeno:

Adatto per torce:

Adatto per segnalatori:

no

Lampadine per torce e lanterne. Imballo in blister da 2 pezzi. Amp 0,90 - Modello B-3½. Attacco P 13,5 S. 4,8V