ARTELETA INTERNATION - ARTLTL.19.WW MINI PLAFONIERA LED 19W 3000K - LTL.19.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 1184 mm
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada - sì
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202174242
Codice prodotto
ARTLTL.19.WW
Cod. produttore
LTL.19.WW
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
1184 mm
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Con lampada:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Portalampada:
G5
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per numero di lampade:
204
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
42 mm


