AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLR.1524.W KIT 3 MINIBAR.LED BIANCHI 3500K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLR.1524.W KIT 3 MINIBAR.LED BIANCHI 3500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202161457

Codice prodotto

ARTLR.1524.W

Cod. produttore

LR.1524.W

Produttore

ART

Barretta Led Modulare. Ultraluminosa. Confezione pronta per l'uso composta da: 3 barrette Miniledbar. Alimentatore 18W completo di cavo di alimentazione con spina ed interruttore on/off e di cavetto di raccordo con la barretta. 6 clip per il fissaggio. 2cavetti di raccordo. Caratteristiche barretta modulare led: 15 LED bianchi ad alta luminosità SMD 5050 Dimensioni: 305 x 10 x 6,0 mm. Alimentazione: 12Vc.c. - 18W tramite apposito alimentatore. Assorbimento: 3,6W/barretta Prolungabile fino ad un massimo di 5 barrette Led: potenza 0,18W Flusso luminoso 200 lm Angolo diffusione 120° Grado di protezione IP 20. Colore: bianco caldo 3.500°K