AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNM.13 MINI PLAFONIERA 13W + PORTA ABITI - LNM.13

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 933 mm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Con lampada -

  • Larghezza - 33 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013202666341

Codice prodotto

ARTLNM.13

Cod. produttore

LNM.13

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

933 mm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada:

Larghezza:

33 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

106 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Superminilite Mobile. Alimentazione 230 V~ 50 Hz. Corpo in robusto alluminio anodizzato. Interruttore a bilancere ON-OFF. Ballast elettronico. Cavo di alimentazione H03 VV-F 2 x 0,75 mm² senza spina .Non prolungabile. 13 w 933 x 32 x 70 (110) mm 4100°K 950 LUMEN. Serve come porta abiti luminoso. Trova applicazione negli armadi.