ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR2120.WW 25M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65 - HVLR2120.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013202841731
Codice prodotto
ARTHVLR2120.WW
Cod. produttore
HVLR2120.WW
Produttore
ART
Quasar Led 230V. Bobina da 25 m, con tappo finale già montato. Dimmerabile. LED tipo 2835 SMD - 120 LED/m. Bin color selezionato: Sì. Angolo diffusione: 120°. Dimensioni: 12 x 4 mm. Interasse LED: 8,3 mm. Estendibile max: 50 metri. Resa cromatica: >80.Grado di protezione: IP65, per uso all’esterno. Guaina siliconica, igroscopica, alto potere dielettrico, basso tenore VOC. Temp. funzionamento: -20 +45°C. Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C. Adesivo posteriore: 3M - 9495LE. Materiale: rame/poliammide a 2 strati. Colore supporto: bianco. Vita media: 35.000 ore. Colore Led: bianco caldo.


