AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGY5009 INCASSI IN GESSO DIA. 133MM

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED - no

  • Diametro max. della lampada - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202145143

Codice prodotto

ARTGY5009

Cod. produttore

GY5009

Produttore

ART

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

no

Diametro max. della lampada:

200 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

117 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del farettoCorpo in gesso. Per lampadine Ø 50 mm. Completo di portalampade GU10 e MR16 TONDO PROFONDO. Incasso in gesso, di forma tonda.