AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGY5006 INCASSI IN GESSO DIA. 100MM - GY5006

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGY5006 INCASSI IN GESSO DIA. 100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio distanziale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202145082

Codice prodotto

ARTGY5006

Cod. produttore

GY5006

Produttore

ART

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio distanziale

Faretti in gesso per incasso in controsoffitto, una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del faretto. Corpo in gesso. Per lampadine Ø 50 m. Completo di portalampade GU10 e MR16 TONDO BASSO. Incasso in gesso, di forma tonda. Spessore ridotto. Dimensioni Ø 104 x 30 mm. Peso: 251 gr. Foro: Ø 104 mm.