ARTELETA INTERNATION - ARTGY5005 INCASSI IN GESSO 100X100MM - GY5005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio distanziale
Confezione
1 PZ
EAN
8013202145075
Codice prodotto
ARTGY5005
Cod. produttore
GY5005
Produttore
ART
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio distanziale
Faretti in gesso per incasso in controsoffitto, una volta fissato nel controsoffitto è possibile procedere con la “rasatura” e la verniciatura. Si otterrà così un’installazione invisibile del faretto. Corpo in gesso. Per lampadine Ø 50 m. Completo di portalampade GU10 e MR16 QUADRATO BASSO. Incasso in gesso, di forma quadrata. Spessore ridotto. Dimensioni (LxLxH): 103 x 103 x 28mm. Peso: 245 gr. Foro: 103 x 103 mm.


