ARTELETA INTERNATION - ARTGW.2003 LANTERNA LED RICARICABILE - GW.2003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Tensione nominale - 6...6 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8013202358833
Codice prodotto
ARTGW.2003
Cod. produttore
GW.2003
Produttore
ART
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tensione nominale:
6...6 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Diametro:
105 mm
•Corpo in materiale plastico speciale antiurto •Interruttore e jack per alimentazione sottogomma •Riflettore Ø 105 mm •Parabola ad alta diffusione luminosa •Lampadina alogena 6 V - 0,85 A •8 bulbi led 7000-9000 mcd •Grado di protezione IP44 •Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah estraibile •Autonomia 2 ore con lampadina alogena accesa - 3 ore con led accesi •LED rosso e verde per controllo della ricarica •Dotata di alimentatore 230 V , adattatore 12 V per auto •Colore: corpo nero con riflettore protetto da ghiera in robusta gomma vulcanizzata resistente agli oli