AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300.CB MULTIMETRO DIGITALE CON BORSA - FT.8300.CB

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFT.8300.CB MULTIMETRO DIGITALE CON BORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Selezione di campo - Manuale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202090115

Codice prodotto

ARTFT.8300.CB

Cod. produttore

FT.8300.CB

Produttore

ART

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Selezione di campo:

Manuale

Max resistenza misurabile:

2 MOhm

Test di resistenza / Prova diodo:

Memoria misura più recente (HOLD):

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Completo di custodia antiurto •Display a cristalli liquidi cifre 31/2 digit con lettura max 1999 •Prova diodi •Prova transistor •Tensioni in continua: 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 600 V •Tensioni in alternata: 200 V - 600 V max •Correnti in continua: 200 µA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 10 A •Misure di resistenza (O): 200 O - 2 KO - 20 KO - 200 KO - 2 MO •Protezione: contro sovraccarichi con fusibile 200 mA - 250V •Alimentazione: batteria zinco-carbone 9 V in dotazione •Accessori: coppia puntali. Dimensioni: 138 X 69 X 31 mm. Peso 200 gr. Imballo con borsa.