ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.445.W 5M STRISCIA 24V 19.2W 6500K IP20 - FLR.445.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1400 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 19.2 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202124148
Codice prodotto
ARTFLR.445.W
Cod. produttore
FLR.445.W
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1400 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
19.2 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Numero di lampade per metro:
240
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no