ARTELETA INTERNATION - ARTCLM12.D CIRCOLINA LED MAGNETICA 12W 4000K - CLM12.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1000...1000 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8013202669946
Codice prodotto
ARTCLM12.D
Cod. produttore
CLM12.D
Produttore
ART
Tipo di tensione:
AC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tensione di esercizio:
220...240 V
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Diametro:
166 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per l'illuminazione generale:
sì
Durata media nominale:
25000 h