AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.M MINI PLAFONIERA LED 18W 3700K - BR19.M

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.M MINI PLAFONIERA LED 18W 3700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3700...3700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Lunghezza - 1173 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202974712

Codice prodotto

ARTBR19.M

Cod. produttore

BR19.M

Produttore

ART

Temperatura di colore:

3700...3700 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1550 lm

Lunghezza:

1173 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

30 mm

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Luce per alimenti. Queste miniplafoniere della serie BRITELITE sono equipaggiate con particolari led appositamente studiati per enfatizzare i colori naturali degli alimenti, mettendo in risalto elementi come la freschezza e l’aspetto dei prodotti, incentivando così all’acquisto. Questi prodotti mantengono le stesse caratteristiche tecniche della serie Britelite, con particolare attenzione ad alcuni parametri fondamentali quali: elevata resa cromatica (CRI): 95. costanza di temperatura di colore dedicata (°K). bassissima emissione di raggi UV. risparmio energetico. bassi costi di manutenzione. acilità d’estensione (prolungabilità). Dimensioni: 22 x 30 x 1.173 mm. Consumo: 18W. Colore: luce rosea per carne. Flusso luminoso: 1.550 lm.