AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.B MINI PLAFONIERA LED 18W 2500K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBR19.B MINI PLAFONIERA LED 18W 2500K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2500...2500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1550 lm

  • Lunghezza - 1173 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202974675

Codice prodotto

ARTBR19.B

Cod. produttore

BR19.B

Produttore

ART

Temperatura di colore:

2500...2500 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1550 lm

Lunghezza:

1173 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

22 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Utilizzano led SMD di nuova generazione che a parità di assorbimento garantiscono un flusso luminoso più elevato. Con un profilo in alluminio di sezione standard di 30x22 mm (H x P) vengono sviluppati 5 modelli differenti. Il primo vantaggio: basse potenze per alte rese luminose, quindi ottima efficienza e risparmio energetico. Secondo vantaggio: grazie alle ridotte dimensioni delle “testate” è possibile innestare direttamente una plafoniera con l’altra senza l’ausilio di connettori separati; si ottengono così delle lunghe “strisce luminose”, senza bisogno di alimentare singolarmente ogni plafoniera. Bassi consumi. Alta resa luminosa. Luce su tutta la lunghezza. Base in alluminio verniciato bianco. Schermo in policarbonato. Prolungabili, ad inserzione diretta sino a 120W. Interruttore ON/OFF sulla base. Completa di cavo alimentazione, cavo di raccordo e clip per il fissaggio a muro. Alimentazione: 230V - 50 Hz. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. Resa cromatica: >80. Temperatura di funzionamento: -20°C +50°C. Vita media: 25.000 ore. 18 W. 1550 lm. 2500 K. CRI 95.